Referanser
Spartex:RON2,8A4
Rubix:6419255
Produsent:01254028
EAN:4043377024022


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 7 mm |
Produktinformasjon : DIN 125 Brickor modell A A4 7X2,8X0,5 - 01254028
Washers type A A4 7X2,8X0,5 DIN 125
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 2.8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 7 mm |
| Standard | DIN 125 |
| Metrisk diameter | M2,6 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
160,54 kr Eks. mva
/ pakke
200,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
2.8 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
7 mm
Standard
Metrisk diameter
M2,6