T-skjorte med høy synlighet Top Swede 1002135712011
Top Swedes 280 T-Shirt
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Top Swede:1002135712011
Rubix:6464037
Produsent:1002135712011
EAN:7330077226045



Dokumenter
Produktinformasjon : 280 T-Shirt (Unisex), Fluorescent yellow, str. XL - Top Swede
Oppdag Top Swedes 280 T-shirt, en varsel-T-skjorte med 37.5®-teknologi, designet for optimal komfort og sikkerhet gjennom hele arbeidsdagen. Laget i polyester og utstyrt med innovativ 37.5®-teknologi hjelper 280 T-shirt med å regulere kroppstemperaturen ved å fjerne fuktighet allerede på dampstadiet. Den runde halsen og den segmenterte refleksen gir økt fleksibilitet og god bevegelighet, noe som gjør den perfekt for fysisk krevende arbeidsmiljøer. Den fluoriserende gule fargen og refleksdetaljene sikrer høy synlighet og gjør denne T-skjorten til et pålitelig valg for fagfolk som setter sikkerheten først. Enten du jobber på byggeplassen, i industrien eller i andre miljøer der synlighet er avgjørende, er Top Swedes 280 T-shirt et selvskrevent valg for å holde deg kjølig, tørr og trygg. Velg Top Swede for arbeidsklær som kombinerer funksjonalitet, komfort og sikkerhet.
100% Polyester
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Vekt | 160 g/m² |
| Materiale | 100% polyester |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
