T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 338610133300XL
T-skjorte Varsel UV-beskyttet (3386)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:338610133300XL
Rubix:6059671
EAN:7330509445709

Produktinformasjon : T-skjorte Varsel UV-beskyttet (3386), Gul, XL - 338610133300XL
T-skjorte i et fukttransporterende varselmateriale. T-skjorten har perforerte reflekser for optimal bevegelsesfrihet, samt UV-beskyttelse 40+. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 2 og EN 13758-2 UPF 40+.
100% polyester, polarstrikket, UV-beskyttet 130g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte varsel uv-beskyttet gul<br/>100% polyester, polarstrikket, uv-beskyttet 130g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel