T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 338110703300XXL
Genser Tynn Varsel UV-beskyttet (3381)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:338110703300XXL
Rubix:6059701
EAN:7330509369142

Produktinformasjon : T-skjorte Langermet Varsel UV-beskyttet (3381), Gul, XXL - 338110703300XXL
Tynn genser i varselfarger med v-hals i et nytt og behagelig materiale. Plagget har bomull på innsiden og syntetiske materialer på utsiden, noe som gjør den svært behagelig å bruke. Den motvirker svettelukt, beskytter mot UV-stråler og har en solfaktor tilsvarende 40+. Sertifisert i henhold til EN 471/EN ISO 20471, klasse 3 samt EN 13758-2 UPF 40+.
55 % bomull, 45 % polyester, pikéstrikket UV, 185 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | langermet varsel uv-beskyttet gul<br/>55 % bomull, 45 % polyester, pikéstrikket uv, 185 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel