T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 331310095300XL
T-skjorte varsel (3313)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:331310095300XL
Rubix:6059311
EAN:7330509255056

Produktinformasjon : T-skjorte varsel (3313), Oransje, XL - 331310095300XL
Komfortabel varsel t-skjorte med v-hals og korte ermer. Stoffet har gode pusteegenskaper og er sertifisert i henhold til EN471 klasse 2., verneklær med høy synlighet.
100% Polyester, pikè, 130 g/m2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte varsel oransje<br/>100% polyester, pikè, 130 g/m2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel