Referanser
Bosch:1600A003BJ
Rubix:364017
EAN:3165140799713

Dokumenter
Produktinformasjon : VERKTYGGSVÄSKA MEDIUM 40L
Bosch Professional tool bag, medium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | 600d polyester |
|---|---|
| Bredde | 280 mm |
| Høyde | 300 mm |
| Lengde | 480 mm |
| Farge | flerfarget |
| Antall elementer | 1 |
| Bruk | busy tradespeople |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 104,66 kr Eks. mva
/ stykk
1 380,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
