Verktøysekker Fluke C25

Bærekoffert C25

Se teknisk informasjon

Referanser

Fluke:C25
Rubix:365995
Produsent:681114
EAN:0095969006378
brand logo

Teknisk sammendrag

Materialepolyester
Bredde128 mm
Høyde64 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : C25 - 681114 - FLUKE


The CAMO-C25 camouflage carrying case is a durable zipper bag, is lined, has an inner pocket and the outside is made of high-grade polyester. It comes with a handy carrying strap and is suitable for the most popular Fluke digital multi-meters. It is available in a trendy camouflage design with 1 year warranty.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Materialepolyester
Bredde128 mm
Høyde64 mm
Lengde218 mm
Fargesvart
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel