Referanser
Bahco:3875-HB30
Rubix:426025
EAN:7314150187720


Teknisk sammendrag
| Materiale | polyester;stainless steel (eyelet) |
|---|---|
| Bredde | 270 mm |
| Høyde | 350 mm |
Produktinformasjon : HENGENDE VERKTØYPOSE LITEN - 3875-HB30
Passer for arbeid i høyden
Kan brukes som løfteutstyr
I samsvar med «DROPS best practices»
Kan brukes som løfteutstyr
I samsvar med «DROPS best practices»
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1160 g |
|---|---|
| Materiale | polyester;stainless steel (eyelet) |
| Bredde | 270 mm |
| Høyde | 350 mm |
| Lengde | 330 mm |
| Farge | svart |
| Antall elementer | 1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel