Referanser
Milwaukee:4932500309
Rubix:6462145
Produsent:4932500309
EAN:4058546616113

Produktinformasjon : Ryggsekk, Jobsite - 4932500309 - Milwaukee
Holdbar: Laget av 1680D ballistisk nylon. Hard bunn gjør at sekken kan stå oppreist av seg selv som gir god bekyttelse mot fugt. Polstrede pustende seler: For beste komfort. Store oppbevaringsrom – 35 lommer i alt. Foldbar forlomme:for enkel tilgang og oppbevaring av større gjenstamder. Sidelomme til flaske. Vertikal verktøyvegg gir god plass og oversikt. Plass til laptop: Til sikker oppbevaring av laptop, tablet eller annen elektronikk. Stropper til oppbavaring på skulderselene: Gjør det muligt å feste ting til sekken.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 203 mm |
|---|---|
| Høyde | 363 mm |
| Lengde | 594 mm |
| Farge | svart |
| Antall elementer | 35 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 096,29 kr Eks. mva
/ stykk
2 620,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
