Pneumatisk griper Festo HGDT-50-A-F

Three-Point Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGDT-50-A-F
Rubix:503394
Produsent:560186
EAN:4052568206512
brand logo

Teknisk sammendrag

Typethree-point gripper
Sylinderlengde50 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Trepunktsgripdon, HGDT-50-A-F - 560186 - FESTO


three-point gripper HGDT-50-A-F Sturdy, can be used as internal and external gripper, for Position sensing. Size=50, Stroke per gripper jaw=4 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,05 mm
three-point gripper HGDT-50-A-F Sturdy, can be used as internal and external gripper, for position sensing. Size=50, Stroke per gripper jaw=4 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,05 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typethree-point gripper
Sylinderlengde50 mm
Minimum temperatur5 °C
Maks temperatur60 °C
14 692,26 kr Eks. mva
/ stykk
18 365,32 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel