Referanser
Festo:HGPT-50-A-B-G1
Rubix:503431
Produsent:560223
EAN:4052568206888

Dokumenter
Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPT-50-A-B-G1 - 560223 - FESTO
parallel gripper HGPT-50-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=50, Stroke per gripper jaw=12 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-50-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=50, Stroke per gripper jaw=12 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | parallel gripper |
|---|---|
| Sylinderlengde | 50 mm |
| Minimum temperatur | 5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 348,02 kr Eks. mva
/ stykk
19 185,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel