Pneumatisk griper Festo HGPT-40-A-B-G1

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPT-40-A-B-G1
Rubix:503425
Produsent:560217
EAN:4052568206826
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde40 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPT-40-A-B-G1 - 560217 - FESTO


parallel gripper HGPT-40-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=40, Stroke per gripper jaw=10 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-40-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=40, Stroke per gripper jaw=10 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeparallel gripper
Sylinderlengde40 mm
Minimum temperatur5 °C
Maks temperatur60 °C
12 822,62 kr Eks. mva
/ stykk
16 028,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel