Pneumatisk griper Festo HGPD-50-A-G2

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPD-50-A-G2
Rubix:506514
Produsent:1132953
EAN:4052568227180
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde50 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPD-50-A-G2 - 1132953 - FESTO


parallel gripper HGPD-50-A-G2 With gripping force backup when closing...-G2. Size=50, Stroke per gripper jaw=12 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPD-50-A-G2 With gripping force backup when closing...-G2. Size=50, Stroke per gripper jaw=12 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeparallel gripper
Sylinderlengde50 mm
Minimum temperatur5 °C
Maks temperatur60 °C
20 602,37 kr Eks. mva
/ stykk
25 752,96 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel