Sylindriske rulle lager FAG NU322-E-XL-M1-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU322-E-XL-M1-C3
Rubix:167006
Produsent:0167403600030
EAN:4012801235501
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)240 mm
Bredde50 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU322-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)240 mm
Bredde50 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet2950 rpm
Basic static load, radial - C0r510000 N
Basic dynamic load, radial - Cr520000 N
26 324,42 kr Eks. mva
/ stykk
32 905,52 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig