Referanser
FAG:NU244-E-M1
Rubix:166903
Produsent:0167395900000
EAN:4012801234788

Produktinformasjon : NU244-E-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Egenskaper
Supports high radial loads.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x400x400 mm |
|---|---|
| Vekt | 38200 g |
| Inner diameter | 220 mm |
| Ytter diameter (inch) | 400 mm |
| Bredde | 65 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 1380 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1330000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 950000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
104 053,15 kr Eks. mva
/ stykk
130 066,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
