Sylindriske rulle lager INA SL182928-B-XL

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL182928-B-XL
Rubix:172818
Produsent:0508935720000
EAN:4054366704245
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde30 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL182928-B-XL INA


Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)30x190x190 mm
Vekt2410 g
Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde30 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1370 rpm
Basic static load, radial - C0r375000 N
Basic dynamic load, radial - Cr260000 N
18 696,59 kr Eks. mva
/ stykk
23 370,74 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel