Sylindriske rulle lager INA SL181856-E-C3

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

INA:SL181856-E-C3
Rubix:172719
Produsent:0153822810030
EAN:4047643097970
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter280 mm
Ytter diameter (inch)350 mm
Bredde33 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SL181856-E-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)33x350x350 mm
Vekt6950 g
Inner diameter280 mm
Ytter diameter (inch)350 mm
Bredde33 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Referanse hastighet730 rpm
Basic static load, radial - C0r670000 N
Basic dynamic load, radial - Cr355000 N
73 968,00 kr Eks. mva
/ stykk
92 460,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel