Referanser
INA:SL182976-TB-C3
Rubix:172855
Produsent:0581826160030
EAN:4047643140430

Produktinformasjon : SL182976-TB-C3 INA
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, series 29, clearance greater than normal.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 82x520x520 mm |
|---|---|
| Vekt | 52100 g |
| Inner diameter | 380 mm |
| Ytter diameter (inch) | 520 mm |
| Bredde | 82 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
284 818,30 kr Eks. mva
/ stykk
356 022,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel