Sylindriske rulle lager FAG NJ2220-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2220-E-XL-TVP2
Rubix:166140
Produsent:0167351100000
EAN:4012801228282
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde46 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2220-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4850 g
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde46 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet2900 rpm
Basic static load, radial - C0r445000 N
Basic dynamic load, radial - Cr395000 N
11 241,37 kr Eks. mva
/ stykk
14 051,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel