Referanser
INA:RSL183007-A-XL
Rubix:172387
Produsent:0506227810000
EAN:4012802702262

Produktinformasjon : RSL183007-A-XL INA
Cylindrical roller bearing RSL1830..-XL, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x56x56 mm |
|---|---|
| Vekt | 150 g |
| Inner diameter | 35 mm |
| Ytter diameter (inch) | 55.52 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Basic static load, radial - C0r | 53000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 55000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 042,75 kr Eks. mva
/ stykk
2 553,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
