Sylindriske rulle lager FAG N309-E-XL-TVP2-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

FAG:N309-E-XL-TVP2-C3
Rubix:165933
Produsent:0167339750030
EAN:4012801403818
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde25 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : N309-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)25x100x100 mm
Vekt870 g
Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde25 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Materialestål
Huspolyamid
Basic static load, radial - C0r99000 N
Basic dynamic load, radial - Cr116000 N
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel