Sylindriske rulle lager INA RSL183022-A

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:RSL183022-A
Rubix:172398
Produsent:0000573800000
EAN:4054365373213
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)156.13 mm
Bredde45 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RSL183022-A INA


Cylindrical roller bearing RSL1830, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)45x156,13x156,13 mm
Vekt2090 g
Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)156.13 mm
Bredde45 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialesteel
Basic static load, radial - C0r385000 N
Basic dynamic load, radial - Cr280000 N
15 717,05 kr Eks. mva
/ stykk
19 646,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel