Sylindriske rulle lager FAG NJ2215-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2215-E-XL-TVP2
Rubix:166121
Produsent:0167349980000
EAN:4012801228183
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter75 mm
Ytter diameter (inch)130 mm
Bredde31 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2215-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1640 g
Inner diameter75 mm
Ytter diameter (inch)130 mm
Bredde31 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet3600 rpm
Basic static load, radial - C0r208000 N
Basic dynamic load, radial - Cr192000 N
4 820,11 kr Eks. mva
/ stykk
6 025,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel