Sylindriske rulle lager FAG NN3017-AS-K-M-SP
Sylindriske rullelager
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
FAG:NN3017-AS-K-M-SP
Rubix:166428
Produsent:0192309820000
EAN:4012801231596

Dokumenter
Produktinformasjon : NN3017-AS-K-M-SP FAG
Cylindrical roller bearings NN30...-AS-K-M-SP, dimensions to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with reduced taper bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial clearance, limited tolerances
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 34x130x130 mm |
|---|---|
| Vekt | 1539 g |
| Inner diameter | 85 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Bredde | 34 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Basic static load, radial - C0r | 183000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 138000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
