Sylindriske rulle lager INA SL184924-A

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL184924-A
Rubix:172961
Produsent:0001248690000
EAN:4047643175074
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)165 mm
Bredde45 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL184924-A INA


Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)45x165x165 mm
Vekt2950 g
Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)165 mm
Bredde45 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1700 rpm
Basic static load, radial - C0r440000 N
Basic dynamic load, radial - Cr222000 N
26 066,48 kr Eks. mva
/ stykk
32 583,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel