Referanser
FAG:NJ212-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166028
Produsent:0167344910030
EAN:4012801176668

Produktinformasjon : NJ212-E-XL-TVP2-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Vekt | 830 g |
| Inner diameter | 60 mm |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 5300 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 103000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 112000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 952,63 kr Eks. mva
/ stykk
3 690,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig