Referanser
FAG:NUP312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167234
Produsent:0192550800030
EAN:4012801236911

Produktinformasjon : NUP312-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Vekt | 1890 g |
| Inner diameter | 60 mm |
| Ytter diameter (inch) | 130 mm |
| Bredde | 31 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 5200 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 157000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 177000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 980,54 kr Eks. mva
/ stykk
6 225,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel