Sylindriske rulle lager FAG NU2220-E-XL-M1-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2220-E-XL-M1-C3
Rubix:166705
Produsent:0167385780030
EAN:4012801396585
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde46 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2220-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)46x180x180 mm
Vekt5200 g
Inner diameter100 mm
Ytter diameter (inch)180 mm
Bredde46 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet2900 rpm
Basic static load, radial - C0r445000 N
Basic dynamic load, radial - Cr395000 N
16 701,45 kr Eks. mva
/ stykk
20 876,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel