Referanser
FAG:NJ2326-E-XL-M1
Rubix:166281
Produsent:0192267210000
EAN:4012801229135

Produktinformasjon : NJ2326-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 29200 g |
|---|---|
| Inner diameter | 130 mm |
| Ytter diameter (inch) | 280 mm |
| Bredde | 93 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 1750 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1220000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1080000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
97 187,42 kr Eks. mva
/ stykk
121 484,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
