Referanser
FAG:NNU4921-S-K-M-SP
Rubix:166445
Produsent:0192328100000
EAN:4012801580427

Produktinformasjon : NNU4921-S-K-M-SP FAG
Cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, dimensions according to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, limited tolerances
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x145x145 mm |
|---|---|
| Vekt | 1930 g |
| Inner diameter | 105 mm |
| Ytter diameter (inch) | 145 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Basic static load, radial - C0r | 260000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 130000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
32 296,26 kr Eks. mva
/ stykk
40 370,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel