Referanser
FAG:NNU4926-S-K-M-SP
Rubix:166451
Produsent:0192329850000
EAN:4012801231985

Produktinformasjon : NNU4926-S-K-M-SP FAG
Cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, dimensions according to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, limited tolerances
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 50x180x180 mm |
|---|---|
| Vekt | 3830 g |
| Inner diameter | 130 mm |
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Basic static load, radial - C0r | 385000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 188000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
42 000,07 kr Eks. mva
/ stykk
52 500,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
