Referanser
INA:SL014920-A
Rubix:172551
Produsent:0001213710000
EAN:4054364122775

Produktinformasjon : SL014920-A INA
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x140x140 mm |
|---|---|
| Vekt | 1950 g |
| Inner diameter | 100 mm |
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 1720 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 370000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 191000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
15 648,86 kr Eks. mva
/ stykk
19 561,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel