Sylindriske rulle lager Timken NJ2228EMA

Cylindrical Roller Bearings

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:NJ2228EMA
Rubix:516382
EAN:0053893751610
Cylindrical Roller Bearing -  NJ2228EMA

Teknisk sammendrag

Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)250 mm
Bredde68 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2228EMA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Egenskaper

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Bruksområder

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)303x292x80 mm
Vekt15100 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)303x292x80 mm
Vekt emballert15060 g
Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)250 mm
Bredde68 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialelow-alloy carbon-chromium bearing steel (type 52100 to astm a295)
Husmessing
Referanse hastighet2200 rpm
Basic static load, radial - C0r850000 N
Basic dynamic load, radial - Cr650000 N
34 473,59 kr Eks. mva
/ stykk
43 091,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel