Sylindriske rulle lager INA SL183068-TB

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL183068-TB
Rubix:172947
Produsent:0535321040000
EAN:4047643141307
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter340 mm
Ytter diameter (inch)520 mm
Bredde133 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL183068-TB INA


Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1830..-TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)133x520x520 mm
Vekt93260 g
Inner diameter340 mm
Ytter diameter (inch)520 mm
Bredde133 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialesteel
Referanse hastighet430 rpm
Basic static load, radial - C0r4150000 N
Basic dynamic load, radial - Cr2490000 N
462 960,00 kr Eks. mva
/ stykk
578 700,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel