Sylindriske rulle lager FAG NJ2208-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ2208-E-XL-M1
Rubix:166084
Produsent:0190076980000
EAN:4054371446604
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde23 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ2208-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)23x80x80 mm
Vekt554 g
Inner diameter40 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde23 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet6300 rpm
Basic static load, radial - C0r75000 N
Basic dynamic load, radial - Cr83000 N
3 823,87 kr Eks. mva
/ stykk
4 779,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel