Referanser
FAG:NU210-E-XL-TVP2
Rubix:166584
Produsent:0167377500000
EAN:4012801179287

Produktinformasjon : NU210-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 487 g |
|---|---|
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 6600 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 69000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 75000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 707,29 kr Eks. mva
/ stykk
2 134,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel