Referanser
INA:SL182984-B-C3
Rubix:172860
Produsent:0005094500030
EAN:4012802606416

Produktinformasjon : SL182984-B-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL18..-B, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 82x560x560 mm |
|---|---|
| Vekt | 54800 g |
| Inner diameter | 420 mm |
| Ytter diameter (inch) | 560 mm |
| Bredde | 82 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Referanse hastighet | 340 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 3600000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 1730000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
331 355,03 kr Eks. mva
/ stykk
414 193,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel