Referanser
FAG:NJ216-E-XL-M1
Rubix:166045
Produsent:0190075310000
EAN:4012801227810

Produktinformasjon : NJ216-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Vekt | 1730 g |
| Inner diameter | 80 mm |
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 26 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 4200 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 168000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 166000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 750,93 kr Eks. mva
/ stykk
10 938,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel