Sylindriske rulle lager INA SL014830-A

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL014830-A
Rubix:172536
Produsent:0001617560000
EAN:4054365545504
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde40 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL014830-A INA


Cylindrical roller bearings, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 48

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)40x190x190 mm
Vekt2738 g
Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde40 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1270 rpm
Basic static load, radial - C0r530000 N
Basic dynamic load, radial - Cr231000 N
26 338,91 kr Eks. mva
/ stykk
32 923,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel