Sylindriske rulle lager INA SL181852-E-BR
Cylindrical roller bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
INA:SL181852-E-BR
Rubix:172714
Produsent:0158434080000
EAN:4047643215961

Dokumenter
Produktinformasjon : SL181852-E-BR INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 28x320x320 mm |
|---|---|
| Vekt | 4471 g |
| Inner diameter | 260 mm |
| Ytter diameter (inch) | 320 mm |
| Bredde | 28 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 760 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 530000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 275000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
64 233,60 kr Eks. mva
/ stykk
80 292,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel