Referanser
INA:SL182213-A-XL-C3
Rubix:172759
Produsent:0501699800030
EAN:4054366690289

Produktinformasjon : SL182213-A-XL-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A-XL, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 31x120x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 1570 g |
| Inner diameter | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Bredde | 31 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 2480 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 210000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 198000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
12 682,20 kr Eks. mva
/ stykk
15 852,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel