Referanser
INA:SL185011-A-C3
Rubix:172981
Produsent:0002678300030
EAN:4012802368406

Produktinformasjon : SL185011-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x90x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 1110 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 46 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 2900 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 275000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 182000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 961,49 kr Eks. mva
/ stykk
11 201,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel