Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883863

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:840706
Mecaline:883863
Rubix:6331904
EAN:3660338372704
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengerbsp
Tilkobling 1g1/8
Tilkobling 26
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883863-PUSH IN SWIVEL ELBOW-6MM-1/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengerbsp
Tilkobling 1g1/8
Tilkobling 26
Materialenickel-plated brass
Tilkoblingsdiameter1/8 ''
Utvendig diameter på slange metrisk6 mm
Gjengerg1/8 (bspp — parallel/cylindrical thread per iso 228-1)
Maks temperatur80 °C
Minimum temperatur-20 °C
968,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 210,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel