Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883854
MALE PARALLEL STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:840663
Mecaline:883854
Rubix:6331912
EAN:3660338372629

Dokumenter
Produktinformasjon : 883854-PUSH IN MALE STUD-10MM-1/2
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | bspp |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/2 |
| Tilkobling 2 | 10 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | 1/2 '' |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 10 mm |
| Gjenger | g1/2 (parallel bspp iso 228 class a) |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Minimum temperatur | -20 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 713,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 141,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel