Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883950
SWIVEL MALE TEE PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:883950
Rubix:6331830
EAN:3660338373442

Dokumenter
Produktinformasjon : 883950-PUSH IN SWIVEL T-6MM-1/8 PTFE SEAL
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | bspp |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 6 |
| Tilkobling 2 | g1/8 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | 1/8 '' |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 6 mm |
| Gjenger | g1/8 (bsp parallel / bspp) |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Minimum temperatur | -20 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 650,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 062,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel