Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 884306

STAINLESS STEEL SWIVEL MALE PARALLEL TEE FITTING WITH FKM SEAL

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:842928
Mecaline:884306
Rubix:6331752
EAN:3660338377334
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengersylindrisk
Tilkobling 110
Tilkobling 2g1/2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 884306-SS SWIVEL MALE TEE OD 10G1/2


Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.

Bruksområder

- Automation with cleaning
- Food industry
- Chemicals, petrochemicals, pharma
- Medical
- Vacuum

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengersylindrisk
Tilkobling 110
Tilkobling 2g1/2
Materialestainless steal
2 964,47 kr Eks. mva
/ stykk
3 705,59 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel