Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1
Rubix:500140
Produsent:547156
EAN:4052568186722

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-D52-ZH-A1-5C1 - 547156 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | solenoid valve |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 12 V |
| Maks service trykk | 16 bar |
| Luftmengde | 1100 l/min |
| Trykkområde | -0,9/16 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 746,56 kr Eks. mva
/ stykk
2 183,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel