Retningsreguleringsventil Festo MFH-5-1/8-S

Solenoid valve MFH-5

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5-1/8-S
Rubix:483074
Produsent:10348
EAN:4052568009021
MFH-5-1/8-S Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger classic
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5-1/8-S - 10348 - FESTO


Solenoid valve MFH-5-1/8-S With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=26 mm, Standard nominal flow rate=500 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)138x37x60 mm
Vekt198 g
Typevalve tiger classic
Antall porter5
Luftmengde500 l/min
2 082,08 kr Eks. mva
/ stykk
2 602,60 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel