Retningsreguleringsventil Festo VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Standards-based valve with central plug VSVA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Rubix:499897
Produsent:546700
EAN:4052568184841

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 - 546700 - FESTO
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Egenskaper
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 251 g |
| Type | standard valve vsva with single plug |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1100 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 065,02 kr Eks. mva
/ stykk
1 331,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel