Retningsreguleringsventil Festo JMFH-5/2-D-2-S-C-EX
Solenoid valve JMFH-5/2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:JMFH-5/2-D-2-S-C-EX
Rubix:497210
Produsent:535967
EAN:4052568170172

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, JMFH-5/2-D-2-S-C-EX - 535967 - FESTO
Solenoid valve JMFH-5/2-D-2-S-C-EX With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 700,55 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 2300 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 550,24 kr Eks. mva
/ stykk
3 187,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel